{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość materiału ściernego | 68 mm | |
| Długość materiału ściernego | 100 mm | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Do materiału | drewno | |
| Grupa materiałów | drewniane |
| Numer artykułu | 7000060136 | |
| EAN / GTIN | 04046719081417 | |
| Numer producenta | 7000060136 | |
| Numer L | L51710 709 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |