Eponges abrasives 3M™, 100 mm x 68 mm x 26 mm, FIN

Réf.: 7000060136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur abrasif 68 mm
Longueur abrasif 100 mm
Support Mousse
Type de produit Eponge à poncer
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois

Identification et classification

Référence article 7000060136
EAN / GTIN 04046719081417
Réf. fabricant 7000060136
Article hors catalogue L51710 709
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ponçage de pièces de forme, angles et arêtes. Matériaux travaillés : Bois, peintures, laques, vernis.

Avantage(s):

  • Bonne souplesse pour s’adapter à toutes les formes de pièces.
  • Angles rigides pour poncer efficacement dans les angles à 90°.
  • Utilisation prolongée grâce aux 4 faces abrasives.
  • Peut être utilisé en humide pour une meilleure gestion des poussières.

Recommandation(s):

  • Convient au meulage de pièces de meubles moulées