3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50, Unprinted, 101.6 mm x 30.48 m, Black, 1 Roll/Carton, 12 Rolls/Case

Nr art.: 7000057485
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchrap™ 50
Oznaczenie producenta Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband; Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Min. odporność na temperaturę -48 stopni
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 30 m
Szerokość 100 mm
Grubość 0,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000057485
EAN / GTIN 00054007106463
Numer producenta 7000057485
Numer L L01310 1493
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50 has special high tack adhesives formulated to resist corrosion of metal piping systems above and below ground, fittings and joints on all mmlcoated pipe and electrical conduit systems. With excellent UV resistance and a temperature rating of 80°C, Scotchrap™ Tape 50 provides excellent all-weather corrosion resistance. NOTE: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer should be used with all corrosion protection tapes.

Zaleta:

  • Excellent UV Resistant
  • Tough PVC tape resists corrosion in all weather conditions
  • Suitable for fittings and joints on all millcoated pipes and electrical conduit systems above and below ground
  • NOTE: 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer should be used with all corrosion protection tapes
  • Withstands a wide temperature range of -55 to 176 °F (-48 to 80 °C)
  • RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Protective winding for pipes and masts
  • Subsequent corrosion protection