3M™ Scotchrap™ 50 - 102mm x 30,5m - Cinta Anticorrosión

Número de artículo: 7000057485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotchrap™ 50
Denominación del fabricante Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband; Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Resistencia a la temperatura mín. -48 grados
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud 30 m
Anchura 100 mm
Espesor 0,25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000057485
EAN / GTIN 00054007106463
Número del fabricante 7000057485
Número L L01310 1493
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene adhesivos de alta pegajosidad especiales elaborados para resistir la corrosión de los sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas, accesorios y juntas de todos los sistemas de tuberías y conductos eléctricos recubiertos por laminación. Con una excelente resistencia a los rayos UV y una temperatura nominal de 80 °C, la cinta Scotchrap™ 50 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a todo tipo de climas. NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión.

Ventaja:

  • Excelente resistencia a los rayos UV
  • La cinta de PVC resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas
  • Apta para los accesorios y las juntas de todos los tubos y sistemas de conductos eléctricos terrestres y subterráneos
  • NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión
  • Resiste a un amplio rango de temperatura de -55 °C a 80 °C (de -48 °F a 176 °F).
  • Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)

Recomendación:

  • Bobinado protector para tuberías y mástiles
  • Protección posterior contra la corrosión