{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotchrap™ 50 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband; Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Temperaturbeständig von | -48 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 80 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Isolieren | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge | 30 m | |
| Breite | 100 mm | |
| Stärke | 0,25 mm |
| Artikelnummer | 7000057485 | |
| EAN / GTIN | 00054007106463 | |
| Herstellernummer | 7000057485 | |
| L-Nummer | L01310 1493 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |