{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary | |
| Seria | Scotch® H150 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150 | |
| Kolor | szare | |
| Maks. szerokość taśmy samoprzylepnej | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Odwijacz do taśmy samoprzylepnej | |
| Szerokość | 48 mm | |
| Materiał | Twarda folia PVC | |
| Właściwości | Hamulec rolkowy z regulacją ręczną; Przykryty nóż |
| Numer artykułu | 7000056829 | |
| EAN / GTIN | 00021200395185 | |
| Numer producenta | 7000056829 | |
| Numer L | L01310 457 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |