• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150, Grau, 48 mm

Artikel-Nr.: 7000056829
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Grau
Serie Scotch® H150
Herstellerbezeichnung Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150
Farbe grau
Breite des Klebebands max. 50 mm
Produktart Abroller für Klebeband
Breite 48 mm
Material PVC-Hartfolie
Eigenschaften Messer verdeckt; Rollbremse manuell verstellbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000056829
EAN / GTIN 00021200395185
Herstellernummer 7000056829
L-Nummer L01310 457
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 ist ein komfortabler, leichter Handabroller, der sich speziell für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen eignet. Eine federbelastete Druckstange drückt die Klebebandrolle kontinuierlich gegen den Rollenkern des Abrollers und gibt das Klebeband gleichzeitig in einem Winkel aus, der unerwünschte Geräusche minimiert, die durch herkömmliche Polypropylen-Klebebänder entstehen. Der Abroller ist mit einem komfortablen Pistolengriff ausgestattet, der es ermöglicht, das Klebeband in einer fließenden Bewegung mit einer Hand abzurollen, zu schneiden und anzudrücken. Der leichte Abroller ist für Klebebänder mit einer Breite von 48 mm und 50 mm geeignet und einfach zu befüllen. Er besteht aus stabilen Komponenten aus Kunststoff und Metall und ist mit einer scharfen Klinge aus Karbonstahl versehen, die das Klebeband sauber und schnell abschneidet. Der Scotch® Klebeband-Handabroller ist ein Muss in allen Anwendungsbereichen, in denen Waren abgefertigt, neu verpackt oder für den Vertrieb vorbereitet werden. Verbrauchsgüter, Elektronikwaren, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrieprodukte, Arzneimittel, Büromaterial, Wartung und Instandhaltung, Papierwaren, Druckerei, Lager, Industrieanlagen, e-Commerce-Versand und Einzelhandelsvertriebsstellen sind nur einige von vielen Orten, an denen diese Werkzeuge zu finden sind. Abgesehen vom Verschließen von Kartons sind sie auch beim Zusammenstellen, Verstärken, Bündeln und anderen Arbeiten sehr praktisch. Tragbare Handabroller gibt es in verschiedenen Gewichten und Größen für nahezu jede Produktionsanforderung.

Vorteil:

  • Der Scotch® Geräuscharme Klebeband-Abroller H150 umfasst eine einzigartige Druckstange, die Geräusche beim Abrollen des Klebebands reduziert.
  • Diese federbelastete Druckstange drückt die Klebebandrolle kontinuierlich gegen den Rollenkern des Abrollers und gibt das Klebeband gleichzeitig in einem Winkel aus, der unerwünschte Geräusche minimiert, die durch herkömmliche druckempfindliche Verpackungsklebebänder entstehen.
  • Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen
  • Für Rollen von einer Breite von 48 mm und 50 mm geeignet
  • Leichte Konstruktion aus hoch schlagfestem Kunststoff und Metall für einfache Handhabung und Kontrolle
  • Zum Verschließen von Kartons und Verpackungen, Zusammenstellen, Verstärken und Bündeln

Empfehlung:

  • Verwendung für Kartonversiegelung, Kartonversiegelung, Kombination, Verstärkung und Bündelung an geräuschempfindlichen Stellen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb