Scotch® Low Noise Box Sealer Tape Dispenser H150, šedá, 48 mm

Artiklové číslo: 7000056829
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Šedá
Řada Scotch® H150
Označení výrobce Scotch® Geräuscharmer Klebeband-Abroller H150
Barva šedá
Šířka lepicí pásky max. 50 mm
Druh produktu Odvíječ na lepicí pásku
Šířka 48 mm
Materiál Tvrdá fólie PVC
Vlastnosti Brzda s ručním ovládáním; Skrytý nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000056829
EAN / GTIN 00021200395185
Číslo výrobce 7000056829
L-číslo L01310 457
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dávkovač Scotch® lepicí páska s nízkou hlučností H150 je pohodlný, lehký ruční dávkovač, který je vhodný zejména pro použití v oblastech citlivých na hluk. Pružinová tlačná tyč nepřetržitě tlačí páskovou roli na válečkové jádro dávkovače a současně dodává lepicí páska pod úhlem, který minimalizuje nežádoucí hluk způsobený běžnými polypropylenovými páskami. Dávkovač je vybaven pohodlnou pistolovou rukojetí, která umožňuje lepicí páska odvíjet, řezat a mačkávat plynule jednou rukou. Lehký dávkovač je vhodný pro lepicí pásky s šířka 48 mm a 50 mm a snadno se plní. Je vyroben z odolného plastu a součástí kov a je vybaven ostrým kotoučem z uhlíkové oceli, který lepicí páska čistí a rychle řeže. Zásobník na ruce Scotch® lepicí páska je nutností ve všech aplikacích, kde se se zbožím manipuluje, přebaluje nebo připravuje k distribuci. Spotřební materiál, elektronika, potraviny a nápoje, všeobecné průmyslové výrobky, léčiva, kancelářské potřeby, údržba a údržba, papírové zboží, tisk, sklady, průmyslové vybavení, e-commerce doprava a maloobchodní prodejny jsou jen některé z mnoha míst, kde lze tyto nástroje nalézt. Kromě uzavírání kartonů jsou také velmi vhodné pro montáž, zpevnění, svazování a další práce. Přenosné ruční dávkovače jsou k dispozici v různých hmotnostech a velikostech pro téměř všechny výrobní požadavky.

Výhoda:

  • Zásobník Scotch® Silent lepicí páska Dávkovač H150 obsahuje jedinečnou tlačnou tyč, která snižuje hluk při odvíjení pásky.
  • Tato pružinová tlačná tyč nepřetržitě tlačí páskovou roli na válečkové jádro dávkovače a současně dodává lepicí páska pod úhlem, který minimalizuje nežádoucí zvuky způsobené tradičními balicími páskami citlivými na tlak.
  • Design pistolového držadla umožňuje snadné odvíjení jednou rukou
  • Vhodné pro kolečka 48 mm a 50 mm šířka
  • Lehká konstrukce z vysoce odolného plastu a kov pro snadnou manipulaci a ovládání
  • Pro utěsnění kartonů a obalů, montáž, zpevnění a svazování

Doporučení:

  • Používá se pro utěsnění kartonu, utěsnění kartonu, kombinaci, vyztužení a svazkování v oblastech citlivých na hluk