3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ3650-10, White, 1372 mm x 45.72 m

Nr art.: 7000056078
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal™ IJ3650
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Druckfolie Serie IJ3650
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,37 m
Długość folii 45,7 m
Grubość folii 50
Właściwości Wodoodporność
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056078
EAN / GTIN 00051128752432
Numer producenta 7000056078
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Create graphics on petrol stations, pumps and tankers with 3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ3650. Our premium cast film is 50 µm and comes with a permanent, pressure sensitive adhesive. It’s designed to withstand severe weather and handling conditions as well as occasional spills of petroleum products if protected by a selected screen-printable clear film or overlaminate. It’s suitable for application on to tankers, petrol stations and pumps. It’s designed for application on to simple curved and flat surfaces with or without rivets. Available in a white version with grey adhesive or a transparent version with clear adhesive.

Zaleta:

  • Cast digital printable film designed to withstand extreme conditions
  • Fuel resistant solvent-based acrylic adhesive
  • Ideal for tankers, petrol stations and pumps
  • Weather-resistant
  • Available in white or transparent versions

Zalecenie:

  • Creating graphics on petrol stations, pumps and tankers