Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ IJ3650-10 bílá (1,37 m x 45,7 m)

Artiklové číslo: 7000056078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchcal™ IJ3650
Označení výrobce Scotchcal™ Druckfolie Serie IJ3650
Barva bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,37 m
Délka fólie 45,7 m
Pevnost fólie 50
Vlastnosti Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000056078
EAN / GTIN 00051128752432
Číslo výrobce 7000056078
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskárna 3M™ Scotchcal™ řady tiskových fólií IJ3650 je vhodná pro čerpací stanice, čerpací stanice a tankery. Naše prémiová litá fólie s 50 µm tloušťka má permanentní lepidlo citlivé na tlak. Fólie byla navržena tak, aby byla obzvláště odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce odolná a odolná a odolávala i krátkodobému kontaktu s minerálními oleji a palivy, pokud je zajištěna vhodná ochrana čirými laky nebo ochrannými lamináty. Je vhodný pro použití na tankery, ale i na čerpacích stanicích a výdejních stanicích. Fólie je určena pro použití na mírně zakřivených a plochých površích s nýty nebo bez nich. K dispozici v bílé barvě s šedým lepidlem nebo průhledným s průhledným lepidlem.

Výhoda:

  • Odolné vůči palivu
  • IDEÁLNÍ cisternová vozidla a etikety čerpacích stanic/výdejních stojanů
  • Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel
  • Odolný povětrnostním podmínkám
  • K dispozici v bílé nebo průhledné provedení

Doporučení:

  • Vytvářejte tiskové fólie pro čerpací stanice, čerpací stanice a tankery