3M™ 5557 Wskaźnik kontaktu z wodą, biały, 101 mm x 9,1 m, 0,259 mm, 1 rolka/karton

Nr art.: 7000050152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
3M™ 5557 Wasser-Kontakt-Indikator
Kolor
Białe
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia PET
Masa klejowa
akrylan
Obszar zastosowania
Pomieszczenia
Zastosowanie
Mocowanie; Montaż
Właściwości
Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L
9,1 m
Szerokość B
101 mm
Grubość S
0,259 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000050152
EAN / GTIN 00021200953804
Numer producenta 7000050152
Numer L L01130 108573
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nałóż taśmę wskaźnikową 5557 firmy 3M™ na wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne i obserwuj, jak po kontakcie z wodą jej kolor trwale zmienia się z białego na czerwony. Nasza taśma wykrywa obecność wody i pozwala precyzyjnie oraz skutecznie rozpatrywać roszczenia gwarancyjne. Minimalizuje nieprawidłowe wyniki spowodowane wysoką temperaturą i wilgotnością, nie zmieniając przy tym koloru, a ponadto posiada przemyślane, zróżnicowane warstwy, z których każda została opracowana z myślą o konkretnym zastosowaniu. Warstwa wskaźnikowa szybko wchłania wodę i pozostawia ślad w postaci koloru na przezroczystej górnej folii, zapewniając widoczność. Ta przezroczysta folia PET została opracowana z myślą o druku termicznym i fleksograficznym oraz umożliwia nanoszenie wzorów sitodrukowych na białym podłożu. Warstwa ta chroni warstwę wskaźnikową przed zabrudzeniami i wilgocią podczas przenoszenia. Poliestrowa wyściółka w połączeniu z warstwą wskaźnikową zapewnia łatwe i precyzyjne wykrawanie. Nasz własny klej akrylowy, który zapewnia wyższą wytrzymałość wiązania odpornego na promieniowanie UV, działanie substancji chemicznych i zmiany temperatury na większości podłoży, w tym na tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polipropylen, oraz na powłokach proszkowych.

Zaleta:

  • Dodatkowa warstwa foliowa, nadająca się do zadruku metodą termotransferową, fleksograficzną lub sitodrukową, charakteryzująca się doskonałym przyczepnością farby
  • Wierzchnia warstwa folii chroni również przed zanieczyszczeniami i wilgocią podczas obróbki.
  • Podłoże papierowe jest wyjątkowo chłonne i odprowadza wodę, umożliwiając wywołanie obrazu
  • Dzięki klejowi akrylowemu taśma charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością na większości powierzchni, w tym na tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polipropylen, oraz na powłokach proszkowych.
  • Cała konstrukcja nadaje się do obróbki na maszynach do wykrawania rotacyjnego i jest zgodna z normą UL 969

Zalecenie:

  • Zastosowanie do wykrywania obecności wody w urządzeniach elektronicznych za pomocą systemu CLEAR w celu dokładnego i skutecznego rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych