3M™ 5557 Indikátor kontaktu s vodou, bílý, 101 mm x 9,1 m, 0,259 mm, 1 role/krabice

Artiklové číslo: 7000050152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
3M™ 5557 Wasser-Kontakt-Indikator
Barva
Bílá
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Lepicí pásky
Druh lepicí pásky
Jednostranné
Nosný materiál
PET fólie
Lepicí hmota
akrylát
Rozsah použití
Vnitřní oblast
Použití
Montáž; Upevnit
Vlastnosti
Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka L
9,1 m
Šířka B
101 mm
Tloušťka S
0,259 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000050152
EAN / GTIN 00021200953804
Číslo výrobce 7000050152
L-číslo L01130 108573
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Na všechny typy elektroniky naneste pásku indikátoru kontaktu vody 3M™ 5557 a sledujte, jak se barva při kontaktu s vodou trvale změní z bílé na červenou. Naše lepicí páska detekuje vodu a řeší záruční nároky přesně a efektivně. Minimalizuje falešné výsledky z vysoké teploty a vlhkosti bez změny barvy a nabízí sofistikované, různé vrstvy, z nichž každá je navržena pro konkrétní účel. Vrstva indikátoru rychle absorbuje vodu a zaznamenává barvu pro viditelnost v průhledném horním filmu. Průhledný PET film byl vyvinut pro termoflexografický tisk a ukazuje sítotisk na bílém pozadí. Tato vrstva chrání indikační vrstvu před kontaminací a vlhkostí během manipulace. Polyesterová podšívka v kombinaci s indikační vrstvou pro snadné a přesné děrování. Naše vlastní akrylové lepidlo, které odolává vysokopevnostním UV, chemickým a teplotním vazbám na většině substrátů, včetně plastů s nízkou povrchovou energií, jako jsou polypropylenové a práškové nátěry.

Výhoda:

  • Další vrstva fólie, potisknutelná termotransferem, flexo nebo sítotiskem, s vynikající absorpcí barev
  • Vrchní vrstva filmu také chrání před kontaminací a vlhkostí během zpracování.
  • Papírová podložka je vysoce absorpční a nese vodu, která umožňuje zobrazení
  • Díky akrylátovým lepidlem má páska velmi vysokou adhezivní pevnost na většině povrchů, včetně plastů s nízkou povrchovou energií, jako jsou polypropylenové a práškové nátěry.
  • Celková konstrukce může být obrobena pomocí rotačních děrovacích strojů a je v souladu s UL-969

Doporučení:

  • Používá se pro CLEAR detekci vody v elektronice, aby bylo možné přesně a efektivně vyřešit záruční nároky