Taśma samoprzylepna 3M™ z polietylenu UHMW 5421, przezroczysta, 25 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Nr art.: 7000050075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
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
Seria 5421
Oznaczenie producenta 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne
Długość L 16,5 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000050075
EAN / GTIN 00021200080081
Numer producenta 7000050075
Numer L L01310 1229
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ z polietylenu UHMW 5421 znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, gdzie służy do tłumienia odgłosów skrzypienia i grzechotania spowodowanych wibracjami oraz do zmniejszania zużycia metali i tworzyw sztucznych. Taśma samoprzylepna z UHMW-PE (polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej) jest odporna na działanie chemikaliów i jest odporna na ścieranie, co zapewnia jej długą trwałość. Taśma jest pokryta papierem ochronnym, dzięki czemu można z niej wytwarzać elementy wycinane. Idealnie nadaje się do rolek prowadzących i walców w celu zmniejszenia tarcia powierzchniowego. Ta taśma samoprzylepna o gładkiej powierzchni znajduje zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i poligraficznym, a także w pracach konserwacyjnych i naprawczych. Zalecane obszary zastosowania: • Prowadnice przenośników taśmowych i ramp • Powłoka ochronna do kabin lakierniczych • Powłoka ochronna do zbiorników i pojemników • Szyny ślizgowe szuflad i szaf • Ochrona blach aluminiowych w prasach do tłoczenia na zimno Naukowe podstawy taśm klejących 3M Skuteczność tej taśmy wynika z zastosowania nośnika polietylenowego o wyjątkowo wysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE). UHMW-PE to tworzywo termoplastyczne, które charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem właściwości, takich jak niezwykła twardość i niska energia powierzchniowa. Niezwykle wysoka masa cząsteczkowa tej taśmy znacznie zmniejsza tarcie i stanowi skuteczne rozwiązanie w zastosowaniach wymagających właściwości nieprzywierających oraz szybkiego odklejania. Odporność na ścieranie tworzywa UHMW-PE jest wyższa niż w przypadku PTFE i wzrasta wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej. Wyjątkowa trwałość i wszechstronność tworzywa UHMW-PE jest wykorzystywana przez projektantów i inżynierów na całym świecie w wielu branżach. Produkty na bazie UHMW-PE charakteryzują się wszechstronnymi właściwościami. Należą do nich m.in. wysoka odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia oraz bardzo wysoka odporność na uderzenia. Dzięki tym właściwościom idealnie nadają się do zastosowań, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i dobre właściwości ślizgowe. Jedynie PTFE ma niższy współczynnik tarcia. Taśma klejąca z UHMW-PE charakteryzuje się jednak większą odpornością na ścieranie.

Zaleta:

  • Przezroczysty, odporny na ścieranie materiał nośny chroni powierzchnie przed zużyciem
  • Niski współczynnik tarcia pozwala na swobodne przesuwanie się między dwiema powierzchniami
  • Dzięki klejowi na bazie żywicy gumowej uzyskuje się dobrą przyczepność natychmiastową oraz szybkie połączenie dwóch materiałów
  • Może zmniejszyć piski, grzechotanie i inne odgłosy powstające w wyniku ruchów
  • Stosowany w zastosowaniach, w których nie można używać środków smarnych ze względu na związane z tym zanieczyszczenie
  • Dzięki papierowi ochronnemu taśmę klejącą można przycinać na różne długości i kształty lub wykrawać
  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Dzięki osłonie ochronnej doskonale nadaje się do produkcji elementów tłoczonych
  • Niezwykle wysoka śliskość

Zalecenie:

  • Ogranicza odgłosy pisku i grzechotania podczas montażu w branży motoryzacyjnej lub logistycznej
  • Do wyposażenia zjeżdżalni, przenośników taśmowych oraz bocznych szyn prowadzących
  • Do płaskich szyn prowadzących przenośników taśmowych i zsypów
  • Do oddzielania elementów o różnej wielkości w celu zmniejszenia hałasu i tarcia
  • W celu ochrony powierzchni metalowych podczas obróbki na prasach wykrawających i giętarkach