3M™ UHMW PE fólie 5421, čirá, 25 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Artiklové číslo: 7000050075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 kusy
  • K objednání po násobcích: 9 kusy
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
Řada 5421
Označení výrobce 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odstranění beze zbytku; S tlumením vibrací; odolné vůči chemikáliím
Délka L 16,5 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000050075
EAN / GTIN 00021200080081
Číslo výrobce 7000050075
L-číslo L01310 1229
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Posuvná páska 3M™ UHMW polyethylen 5421 se široce používá v obecných průmyslových aplikacích ke snížení vrzání a chrastění způsobeného vibracemi nebo opotřebením kovů a plastů. Páska UHMW-PE (polyethylen s ultravysokou molekulovou hmotností) je odolná proti chemikáliím a oděru, což zajišťuje dlouhou životnost. Lepicí páska je opatřena ochranným papírem, takže ji lze zpracovávat do výsekových dílů. Je ideální pro vodicí válečky a válečky ke zlepšení jejich povrchového tření. Díky hladkému povrchu se tato páska používá především v leteckém, automobilovém a tiskařském průmyslu a při údržbě a servisu. Doporučené aplikace: - lepicí pásky pro lepení, které se používají v praxi: - Vodicí lišty dopravníkových pásů a ramp - Ochranný povlak lakovacích kabin - Ochranný povlak nádrží a kontejnerů - Posuvné lišty zásuvek a skříní - Ochrana hliníkových plechů v lisu pro tažení za studena Věda v pozadí lepicích pásek 3M Účinnost této pásky je dána nosným materiálem polyethylenem s extrémně vysokou molekulovou hmotností (UHMW-PE). UHMW-PE je termoplastický materiál, který má jedinečnou kombinaci vlastností, jako je výjimečná tvrdost a nízká povrchová energie. Extrémně vysoká molekulová hmotnost této pásky výrazně snižuje tření a poskytuje účinné řešení pro aplikace vyžadující nepřilnavé vlastnosti a rychlé uvolňování. Odolnost UHMW-PE proti oděru je vyšší než u PTFE a zvyšuje se s rostoucí molekulovou hmotností. Výjimečnou odolnost a všestrannost UHMW-PE využívají konstruktéři a inženýři v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě. Výrobky na bázi UHMW-PE nabízejí širokou škálu vlastností. Patří mezi ně vysoká odolnost proti oděru, nízký koeficient tření a velmi vysoká odolnost proti nárazu. Díky těmto vlastnostem jsou ideální pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost proti oděru a kluzné vlastnosti. Nízký koeficient tření překonává pouze PTFE. Lepicí páska UHMW-PE má však vyšší odolnost proti oděru.

Výhoda:

  • Průsvitný, otěruvzdorný nosný materiál chrání povrchy před opotřebením
  • Nízký koeficient tření umožňuje snadné klouzání mezi dvěma povrchy
  • Lepidlo z pryžové pryskyřice dosahuje dobré okamžité přilnavosti a vytváří rychlou adhezní vazbu mezi dvěma materiály
  • Může snížit skřípání, klepání a další hluk způsobený pohybem
  • Používá se v aplikacích, kde nelze použít maziva v důsledku kontaminace
  • Díky ochrannému papíru lze lepicí páska zpracovávat nebo děrovat do různých délek a tvarů
  • Extrémně vysoká odolnost proti oděru
  • Ochranný kryt je vhodný pro výrobu lisovaných dílů
  • Extrémně vysoká klouzavost

Doporučení:

  • Snižuje skřípání a klepání při montáži v automobilovém nebo logistickém průmyslu
  • Pro vybavení skluznic, dopravníkových pásů a bočních vodicích lišt
  • Pro ploché vodicí kolejnice dopravníkových pásů a žlabů
  • Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
  • Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech