Taśma Scotch® z liniami pomiarowymi 218, zielona, 4,5 mm x 55 m, 0,13 mm

Nr art.: 7000050050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Zielony Żółty oliwkowy
Seria Scotch® Farblinienband 218
Oznaczenie producenta Scotch® Farblinienband 218
Kolor Zielony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 55 m
Szerokość B 4,5 mm
Grubość S 0,13 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000050050
EAN / GTIN 00021200063077
Numer producenta 7000050050
Numer L L01310 171
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wąskie, wytrzymałe folie ochronne. Przed cięciem ręcznym (np. w przypadku oklejenia dwukolorowego) nakłada się go wzdłuż linii cięcia na lakier pojazdu (pod folię barwną). Po pocięciu można go łatwo wyciągnąć spod folii.

Zaleta:

  • Cienka taśma klejąca zapewnia doskonałą separację linii kolorów
  • Udowodniono, że doskonale nadaje się do malowania prostych linii i gładkich krzywizn
  • Odporny na większość rozpuszczalników i wilgoć
  • Tworzy niezwykle ostre linie podziału
  • Umożliwia precyzyjne przygotowanie powierzchni do lakierowania
  • Niezwykle zwrotny i świetnie pokonuje zakręty
  • Niewielka grubość taśmy klejącej pozwala uzyskać niezwykle ostre linie koloru
  • Można odrywać ręcznie

Zalecenie:

  • Prace lakiernicze, w których wymagane są wyjątkowo ostre linie podziału
  • Powierzchnie o kształcie kulistym
  • Powierzchnie kuliste
  • Nadwozia pojazdów specjalistycznych, pojazdy silnikowe, prace lakiernicze przy samolotach i statkach