Scotch® Bandă cu linie fină 218

Cod articol.: 7000050050
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, verde Galben măsliniu
Serie Scotch® Farblinienband 218
Denumirea producătorului Scotch® Farblinienband 218
Culoarea Verde
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie de plastic
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna; elastic; rezistent la solvenți
Lungime 55 m
Lăţime 4,5 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000050050
EAN / GTIN 00021200063077
Număr producător 7000050050
L-Număr L01310 171
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filme de protecție înguste și rezistente. Aplicați pe vopseaua vehiculului (sub folii de vopsea) de-a lungul liniei de tăiere înainte de tăierea cu mâna liberă (de exemplu, pentru folii în două culori). Poate fi scos cu ușurință sub folii după tăiere.

Avantaj:

  • Banda adezivă subțire asigură o separare excelentă a liniilor de culoare
  • Este dovedit a fi ideal pentru vopsirea liniilor drepte și a curbelor netede
  • Rezistent la majoritatea solvenților și umezelii
  • Creează linii de divizare extrem de ascuțite
  • Permite pregătirea precisă a vopselei
  • Foarte flexibil și viraj
  • Grosimea redusă a benzii adezive permite linii de culoare extrem de ascuțite
  • Poate fi smuls cu mâna

Recomandare:

  • Lucrări de vopsire în care se doresc linii de divizare extrem de ascuțite
  • Suprafețe sferice
  • Suprafețe sferice
  • Caroserii speciale de vehicule, autovehicule, aeronave și pictură pe ambarcațiuni