Taśma poliestrowa 3M™ 8901, niebieska, 51 mm x 66 m, 0,06 mm

Nr art.: 7000049599
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Seria 8901
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 8901
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -50 stopni
Maks. odporność na temperaturę 204 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 66 m
Szerokość B 51 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049599
EAN / GTIN 00051111927694
Numer producenta 7000049599
Numer L L01310 557
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do wymagających warunków pracy Taśma poliestrowa 3M™ 8901 to cienka, elastyczna taśma poliestrowa, która doskonale nadaje się do maskowania w zastosowaniach wysokotemperaturowych i dobrze przylega do powierzchni pokrytych silikonem. Niebieska, półprzezroczysta folia nośna jest odporna na rozdarcia. Taśma pokryta klejem silikonowym zapewnia ostre krawędzie lakieru, dzięki czemu doskonale nadaje się m.in. do oklejania elementów podczas malowania proszkowego. Można go łatwo i szybko usunąć z większości powierzchni, nie strzępiąc się ani nie rozrywając. Taśma ta doskonale nadaje się również do łączenia wkładek silikonowych, papierowych i foliowych, które są narażone na działanie wysokich temperatur. Dzięki dobrej odporności na chemikalia taśma ta jest sprawdzona w procesach chemicznych i innych wymagających procedurach roboczych, takich jak na przykład anodowanie. Klej silikonowy wrażliwy na nacisk nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -50 °C do +204 °C. Zalecane zastosowania: oklejanie elementów podczas malowania proszkowego; łączenie wkładek, folii i papierów silikonowych; klejenie materiałów kompozytowych; zabezpieczanie powierzchni metalowych w kąpielach kwasowychlub trawiącej. Jako ochrona powierzchni przed zarysowaniami podczas przenoszenia i transportu. Jako łatwa do usunięcia taśma maskująca podczas malowania proszkowego taśma poliestrowa 3M™ serii 8900 jest dobrym wyborem

Zaleta:

  • Nadaje się do stosowania w trudnych warunkach oraz w temperaturach od -50 °C do +204 °C
  • Można je łatwo usunąć nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur (np.
  • (w przypadku malowania proszkowego)
  • Folia poliestrowa o doskonałej odporności termicznej i chemicznej, a jednocześnie wysokiej elastyczności
  • Klej silikonowy można usunąć bez pozostawiania śladów z najróżniejszych powierzchni
  • Przezroczysty niebieski pasek – dobrze widoczny i łatwy do dopasowania
  • Dobrze przylega do powierzchni trudnych do klejenia, takich jak wkładki silikonowe i formy pokryte środkiem antyadhezyjnym
  • Można go bez problemu usunąć ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium i szkła nawet po 5 godzinach w temperaturze 170°C
  • Ogranicza liczbę błędów spowodowanych rozrzedzeniem, wyciekaniem lub przenoszeniem kleju
  • Doskonała odporność na wysoką temperaturę, ścieranie i działanie substancji chemicznych
  • Bardziej odporne na wysoką temperaturę niż kleje kauczukowe i akrylowe

Zalecenie:

  • Do przykrywania elementów podczas malowania proszkowego
  • Do łączenia silikonowych wkładek, folii i papierów
  • Doskonale nadaje się jako bariera do oddzielania metali o różnej przewodności
  • Klejenie materiałów kompozytowych