Esecuzione:
Sigillo a pressione trasparente e flessibile con teste a forma di fungo sulla parte superiore e un adesivo acrilico trasparente e sensibile alla pressione sul retro
La versione da 40 teste per cm² può essere combinata con le controparti da 26, 40 o 62 teste per cm².
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 152.4 mm
Le teste dei funghi si incastrano per formare un legame sicuro
Descrizione:
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.
Proprietà:
Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato)
L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti
Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali
Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C
Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
Resistente all'umidità e ai raggi UV
Aiuta a ridurre le vibrazioni
Nota:
Attacco pannello e piastra di copertura
Segnaletica interna
Finiture decorative
Partizioni d'ufficio
Applicazione grafica
Pannelli d'accesso
Veicoli speciali (accessori interni)
Profili a L, ripiani riposizionabili
Per appendere la segnaletica