Taśma klejąca 3M™ PTFE 5481, szara, 254 mm x 33 m, 0,17 mm

Nr art.: 7000048841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 5481
Oznaczenie producenta 3M™ PTFE-Klebeband 5481
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -54 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na działanie olejów; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 254 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048841
EAN / GTIN 00021200391897
Numer producenta 7000048841
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ PTFE 5481 pozwala szybko i łatwo uzyskać powłokę ślizgową na różnych powierzchniach. Wersja bez powłoki z podłożem z PTFE nadaje się do formowania lepiej niż produkt wytłaczany. Ta taśma samoprzylepna stanowi szybkie i łatwe w zastosowaniu rozwiązanie pozwalające zmniejszyć tarcie między ruchomymi powierzchniami. Właściwości ślizgowe i nieprzywierające zapewniają łatwe oddzielanie powierzchni narażonych na nacisk, zmiany temperatury i inne czynniki fizyczne. Zastosowanie taśmy klejącej pozwala poprawić ruchomość powierzchni, wyeliminować skrzypienie i grzechotanie oraz zmniejszyć hałas generowany przez maszynę. PTFE jest odporny na działanie substancji chemicznych i może służyć jako tymczasowa bariera chemiczna. Można go stosować w szerokim zakresie temperatur od -54 °C do 260 °C, dzięki czemu nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Zalecane obszary zastosowania: • Owijanie wałków podczas przetwarzania materiałów w rolkach, owijanie pasów i płyt, na których mogą osadzać się lepkie materiały i farby • Wiązanie i owijanie uchwytów oraz wiązek przewodów narażonych na działanie wysokich temperatur • Ograniczanie skrzypienia i redukcja hałasu • Ekranowanie i ochrona przed substancjami chemicznymi • Środek antyadhezyjny podczas klejenia materiałów kompozytowych Czym jest PTFE? PTFE (politetrafluoroetylen) to materiał syntetyczny stosowany w różnych branżach i zastosowaniach w celu zmniejszenia współczynnika tarcia. Ze względu na swoje właściwości nieprzywierające oraz wysoką odporność na wysoką temperaturę PTFE jest stosowany m.in. jako powłoka nieprzywierająca w patelniach i garnkach. Dzięki swojej nieprzewodności doskonale nadaje się jako materiał izolacyjny do zastosowań elektrycznych. Ze względu na odporność związków polimerów fluorowych na działanie wielu substancji chemicznych, PTFE zachowuje się wobec nich neutralnie, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w zbiornikach i przewodach przeznaczonych do substancji reaktywnych i żrących. PTFE zmniejsza tarcie, zużycie i zapotrzebowanie na energię w maszynach. Ze względu na niskie tarcie PTFE znajduje zastosowanie w przemyśle w sytuacjach wymagających niskiego współczynnika tarcia, takich jak łożyska ślizgowe, przekładnie, płyty ślizgowe itp. W tych zastosowaniach wykazuje znacznie lepsze właściwości niż nylon czy acetal. Ten wszechstronny produkt jest tutaj dostępny w wersji wytłaczanej.

Zaleta:

  • Nieprzywierający materiał nośny z PTFE tworzy wyjątkowo gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię
  • Dzięki silikonowemu klejowi można go łatwo usunąć z najróżniejszych powierzchni
  • Szeroki zakres temperatur, umożliwiający stosowanie w maszynach i urządzeniach narażonych na działanie wyższych temperatur
  • Ta wersja taśmy klejącej 3M™ PTFE 5480 jest trwalsza i bardziej odporna na zużycie dzięki grubszemu podkładowi.
  • Taśmy samoprzylepne 3M™ o właściwościach ślizgowych i nieprzywierających, z podłożem z łuskanego PTFE, są bardziej elastyczne niż wersja tego produktu wytwarzana metodą wytłaczania
  • Bardzo elastyczny, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na powierzchniach o kształcie sferycznym

Zalecenie:

  • Powlekanie walców, rolek, taśm transportowych, urządzeń do pakowania i zgrzewania
  • Szczególnie nadaje się do wyposażenia wytłaczarek PE