Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Eccellente resistenza chimica
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 254 mm
Resistenza alle alte temperature (fino a 260°C)
Descrizione:
Il nastro adesivo 3M™ PTFE 5481 crea rapidamente e facilmente un rivestimento lubrificante su una varietà di superfici. La versione pelata con il supporto in PTFE è più facile da formare rispetto al prodotto estruso. Questo nastro adesivo fornisce una soluzione rapida e facile da implementare per ridurre l'attrito tra le superfici in movimento. Le proprietà di scorrimento e antiaderenza assicurano una facile separazione delle superfici soggette a pressione, cambiamenti di temperatura e altri fattori fisici. Usando il nastro, la mobilità della superficie può essere migliorata, i cigolii e i fruscii eliminati e il rumore della macchina ridotto. Il PTFE è resistente alle sostanze chimiche e può essere usato come barriera chimica temporanea. Può essere usato nell'ampia gamma di temperature da -54 °C a 260 °C, rendendolo adatto a un'ampia varietà di applicazioni.Applicazioni consigliate:- Avvolgimento di rulli durante la lavorazione di merci in rotolo, avvolgimento di cinghie e piastre dove materiali appiccicosi e vernici possono depositarsi- Fasciatura e avvolgimento di staffe e cablaggi esposti ad alte temperature- Riduzione di rumori stridenti e riduzione del rumore- Schermatura e protezione da sostanze chimiche- Agente di rilascio quando si incollano materiali compositiChe cos'è il PTFE? Il PTFE (politetrafluoroetilene) è un materiale sintetico utilizzato in varie industrie e applicazioni per ridurre il coefficiente di attrito. Grazie alle sue proprietà antiaderenti e all'alta resistenza al calore, il PTFE è usato, tra l'altro, come rivestimento antiaderente in padelle e pentole. Grazie alla sua non conducibilità, è un eccellente materiale isolante per applicazioni elettriche. Il PTFE è neutro a molti prodotti chimici grazie alla resistenza chimica dei composti fluoropolimerici, quindi funziona bene in contenitori e linee per sostanze reattive e corrosive.
Proprietà:
Pellicola di PTFE pelata
Evitare il contatto con solventi organici.
Il sottile nastro adesivo in PTFE crea rapidamente e facilmente un rivestimento scivoloso su una varietà di superfici
Molto elastico e quindi adatto all'uso su superfici di forma sferica
Nota:
Rivestimento di rulli, rotoli, nastri trasportatori, dispositivi di imballaggio e saldatura
Particolarmente adatto per il montaggio di estrusori di PE