Taśma poliestrowa 3M™ 850, przezroczysta, 102 mm x 66 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000048770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 Pieces
  • Etapy zamówienia: 8 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Możliwość opisywania; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 102 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048770
EAN / GTIN 50021200317694
Numer producenta 7000048770
Numer L L01310 1675
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Efekt metaliczny uzyskuje się dzięki warstwie naparowanej aluminium umieszczonej pomiędzy folią a przezroczystym klejem. Pokrycie warstwą aluminium zmniejsza ładunki elektrostatyczne i poprawia właściwości obróbcze. Ta taśma samoprzylepna nadaje się do dekoracji, łączenia, oznaczania oraz do produkcji etykiet z nadrukiem, wycinanych i/lub tłoczonych.

Zaleta:

  • Klej akrylowy o wysokiej przyczepności zapewnia szybkie wiązanie podczas łączenia oraz doskonałą, trwałą siłę wiązania
  • Ta bardzo wytrzymała folia poliestrowa jest na tyle cienka, że nie utrudnia wykonywania większości czynności przy użyciu maszyn
  • Podłoże z poliestru jest odporne na rozdarcia i chroni powierzchnie przed ścieraniem oraz nieostrożnym obchodzeniem się
  • Możliwość nadruku
  • Dobra przyczepność początkowa, doskonała przyczepność końcowa
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i na działanie rozpuszczalników

Zalecenie:

  • Osłanianie
  • Mocowanie
  • Dekorowanie
  • Izolowanie
  • do celów oznakowania
  • strzelcy
  • Splecenie
  • Wzmocnić