Bandă din folie de poliester 3M™ 850, transparentă, 102 mm x 66 m, 0,05 mm

Cod articol.: 7000048770
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea Transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Izolowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Se poate inscripţiona; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți
Lungime 66 m
Lăţime 102 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048770
EAN / GTIN 50021200317694
Număr producător 7000048770
L-Număr L01310 1675
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Efectul metalic este obținut printr-un vapori de aluminiu între film și adezivul transparent. Vaporii de aluminiu reduc sarcina electrostatică și conduc la proprietăți de procesare îmbunătățite. Această bandă adezivă este potrivită pentru decorare, îmbinare, marcare și producerea etichetelor imprimate, perforate și/sau în relief.

Avantaj:

  • Adezivul acrilic puternic asigură o aderență rapidă și o rezistență excelentă pe termen lung a adezivului în timpul îmbinării
  • Pelicula de poliester de înaltă rezistență este suficient de subțire, astfel încât să nu interfereze cu majoritatea operațiilor mașinii
  • Materialul de suport din poliester este rezistent la rupere și protejează suprafețele de abraziune și tratament dur
  • Imprimabil
  • Aderență instantanee bună, rezistență excelentă a adezivului final
  • Foarte bună rezistență chimică și solvent

Recomandare:

  • Osłanianie
  • Mocowanie
  • Decorează
  • Izolowanie
  • Scopuri de identificare
  • Protejați
  • Îmbinare
  • Amplificare