{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 9495MP | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9495MP | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier powlekany PE | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | 121 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 149 stopni | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł | |
| Długość | 165 m | |
| Szerokość | 1 372 mm | |
| Grubość | 0,14 mm |
| Numer artykułu | 7000048744 | |
| EAN / GTIN | 00021200427503 | |
| Numer producenta | 7000048744 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |