3M™ Bandă dublu adezivă cu suport din poliester 9495MP, transparentă, 1372 mm x 165 m, 0,14 mm

Cod articol.: 7000048744
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 9495MP
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9495MP
Culoarea Transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie acoperită cu PE
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. 121 grad
Rezistență la temperatură max. 149 grad
Aplicaţie Asamblare; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală
Lungime 165 m
Lăţime 1.372 mm
Concentrație 0,14 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048744
EAN / GTIN 00021200427503
Număr producător 7000048744
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Hârtia de protecție împotriva umezelii, cu strat pe, a benzii noastre adezive 3M™ 9495MP cu două fețe rezistă la umiditate ridicată, cu ondulare sau cutare minimă. Ca alternativă la adezivi, șuruburi și nituri, banda adezivă cu două fețe este adesea utilizată pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi laminarea cu spumă și fixarea garniturilor în aplicațiile industriale generale. Acesta oferă o temperatură excelentă și rezistență chimică, ceea ce îl face potrivit pentru medii dure de aplicare. Acestea pot fi utilizate pe termen scurt la temperaturi de până la 149 °C, iar pe termen lung la temperaturi de până la 121 °C.

Avantaj:

  • Adezivul de 200 MP oferă temperatură superioară și rezistență chimică, ceea ce îl face potrivit pentru medii dure de aplicare
  • Pelicula subțire PET portantă de 0,013 mm mărește stabilitatea dimensională și îmbunătățește manevrabilitatea
  • Ondulare minimă sau crezare cu niveluri ridicate de umiditate