Taśma Scotch® z liniami pomiarowymi, odporna na wysokie temperatury, 4737T, niebieska półprzezroczysta, 12 mm x 33 m

Nr art.: 7000048629
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Oznaczenie producenta 4737TL; Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 149 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048629
EAN / GTIN 00021200713538
Numer producenta 7000048629
Numer L L01310 1841
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczna taśma zapewniająca ostre krawędzie linii malarskich
Taśma do linii malarskich Scotch® 4737TL, przeznaczona do wysokich temperatur, posiada wrażliwy na nacisk klej z kauczuku naturalnego, który jest niezawodny w przyleganiu do konturów powierzchni. Gładki nośnik winylowy zapewnia elastyczność podczas pracy z skomplikowanymi kształtami i zakrzywionymi powierzchniami. Dzięki specjalnie opracowanemu materiałowi nośnemu taśma ta nie odkleja się w rogach ani w zagłębieniach. Taśmę klejącą można usunąć bez pozostawiania śladów po cyklach wypalania w temperaturze do 149°C trwających 30 minut.

Odporna na wysokie temperatury i łatwa do usunięcia
bez pozostawiania śladów Taśma do znakowania linii Scotch® 4737TL posiada odporny na wysokie temperatury nośnik winylowy, który umożliwia czyste usunięcie w jednym kawałku, co pozwala zaoszczędzić czas produkcji. Połączenie podłoża winylowego i kleju kauczukowego, poddanego 30-minutowym cyklom wypalania w wysokich temperaturach sięgających 149°C, zapewnia mocne przyleganie, a po usunięciu pozostawia jedynie minimalne ślady kleju. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie powinno być używane na zewnątrz.

Uzyskaj ostrą rozdzielność kolorów dzięki elastycznym taśmom samoprzylepnym i taśmom
z liniami kolorystycznymi firmy 3M. Jako uznany pionier i wiodący producent taśm samoprzylepnych do zastosowań przemysłowych, klejów i innych produktów, firma 3M opracowała gamę elastycznych taśm samoprzylepnych oraz taśm dekoracyjnych z liniami kolorystycznymi, które nadają się nawet do najbardziej wymagających przemysłowych prac lakierniczych. Taśmy te wyróżniają się wiodącą w branży technologią, która zapewnia ostre krawędzie i wyraźne rozdzielenie kolorów, a jednocześnie zapobiega przebijaniu się farby i odklejaniu się taśmy na krawędziach.

Zaleta:

  • Zapewnia czystą krawędź lakieru i doskonałą separację kolorów w procesach lakierowania w wysokiej temperaturze
  • Zapewnia optymalną elastyczność w dopasowywaniu się do zakrzywionych kształtów i wklęsłych obiektów
  • Wykorzystuje wrażliwy na nacisk klej z kauczuku naturalnego, który jest niezawodny w przyleganiu do konturów powierzchni
  • Zapewnia optymalną wydajność w temperaturach do 149°C przez maksymalnie 30 minut
  • Można stosować w cyklu suszenia w temperaturze do 160°C przez godzinę
  • Nadaje się do stosowania z systemami lakierniczymi na bazie wody oraz zawierającymi rozpuszczalniki
  • Łatwe maskowanie na ciasnych zakrętach
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich
  • Bardzo dobra zdolność adaptacyjna
  • Bardzo dobra siła trzymania
  • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozciągliwość

Zalecenie:

  • Lakierowanie wielobarwne z trudnym do uzyskania przejściem kolorów na krawędziach, np.
  • do montażu na zderzakach, progach drzwiowych itp.
  • od
  • m.