Ruban fin haute température Scotch® 4737T, 12.7 mm x 33 m, 0.137 mm

Réf.: 7000048629
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 72 unités
  • Etapes de la commande : 72 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Référence fabricant 4737TL; Scotch® Hochtemperatur-Farblinienband 4737T
Emballage En vrac
Couleur bleu
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Vinyle
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Résistance aux températures max. 149 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; résistant au déchirement; souplesse
Longueur L 33 m
Largeur B 12 mm

Identification et classification

Référence article 7000048629
EAN / GTIN 00021200713538
Réf. fabricant 7000048629
Article hors catalogue L01310 1841
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban conformable pour des lignes de peinture nettes
Le ruban de masquage fin haute température Scotch® 4737TL est composé d'un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression qui adhère de manière fiable aux contours de la surface.Son support en vinyle lisse offre une conformabilité pour travailler avec des formes complexes et des surfaces courbes.Grâce à son support spécialement développé, ce ruban ne se décolle pas dans les courbes ni dans les zones creuses.Ce ruban s'enlève proprement après des cycles de cuisson à des températures jusqu'à 149 ºC pendant 30 minutes.

Résiste à la chaleur et s'enlève proprement.
Le ruban de masquage fin haute température Scotch® 4737TL est pourvu d'un support en vinyle résistant à la chaleur pour un retrait facile d'un seul tenant afin de réduire le temps de production.Le support en vinyle combiné à l'adhésif en caoutchouc fonctionne à des cycles de cuisson modernes haute température jusqu'à 149 °C pendant 30 minutes pour un maintien solide et un retrait propre avec un minimum de résidus d'adhésif.Il est conçu pour un usage intérieur uniquement et ne doit pas être exposé à l'extérieur.

Réalisez une séparation nette des couleurs avec les rubans fins conformables 3M
En tant que leader reconnu dans la conception de rubans industriels, d'adhésifs et plus encore, 3M a développé une gamme de rubans fins conformables adaptés aux applications de masquage de peinture les plus critiques.Ces rubans sont dotés d'une technologie de pointe qui leur permet d'assurer des lignes de peinture nettes et la séparation des couleurs tout en empêchant les bavures de peinture et le décollement des bords.

Avantage(s):

  • Assure une ligne de peinture nette et une excellente séparation des couleurs dans les procédés de peinture à haute température
  • Offre une conformabilité optimale pour les formes sinueuses et les objets encastrés
  • Utilise un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression qui adhère de manière fiable aux contours de la surface
  • Assure des performances optimales à des températures allant jusqu'à 149 °C pendant 30 minutes

Recommandation(s):

  • Laques multicolores avec bordure de couleur difficile, par ex.
  • Pour les applications sur pare-chocs, seuils de porte, etc
  • v.
  • m..