3M™ Electroplating Tape 470, Beige, 12 mm x 33 m, 0.18 mm

Nr art.: 7000048557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 72 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Brązowy Brązowy gliniany
Seria 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Oznaczenie producenta 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Maks. odporność na temperaturę 121 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki
Długość 33 m
Szerokość 12 mm
Grubość 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048557
EAN / GTIN 00021200856143
Numer producenta 7000048557
Numer L L01310 834
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rugged Reliability
We've engineered our 3M™ Electroplating Tape 470 to withstand intense and difficult conditions associated with electroplating and anodizing processes. It's built on a flexible vinyl backing that conforms to irregular or curved surfaces. It is resistant to most common solvents and has excellent resistance to chemicals used in electroplating and anodizing. This tape will hold up while operating at temperatures of up to 250°F/121°C. When you're finished, the tape removes cleanly from most surfaces. In addition, the backing accepts marker ink and is printable using a thermal transfer process, making customization relatively easy when needed.

Recommended Applications
  • Masking during electroplating operations, including both flat strip and overlapping masks
  • Masking during anodizing operations
  • Wrapping, patching, coated racks and masking irregular surfaces
  • Labeling
  • Milling and etching
  • Peening operations
  • Sealing containers from water intrusion

Bringing Better Ideas to the Surface through Science and Innovation
In our 3M Industrial Adhesives and Tapes Division, we apply the science of adhesion to deliver innovative solutions that improve the design and manufacturing processes of companies around the world. In the end, our technologies help customers like you deliver competitive products to the market faster and more efficiently.

Zaleta:

  • Excellent resistance to most chemicals used in typical electroplating and anodizing operations
  • Resists most common solvents and works at temperatures up to 250°F/121°C
  • Abrasion, moisture and wear resistant to withstand rugged working conditions
  • Conformable backing is ideal for use on curved and irregular surfaces
  • Rubber adhesive provides excellent holding strength on many surfaces
  • This version of 470 has no liner

Zalecenie:

  • Use with plating chemicals, electroplating nickel, electroless nickel, milling and etching – in titanium or peening operations