{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Lehmbraun | |
| Serie | 3M™ Galvanik-Klebeband 470 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Galvanik-Klebeband 470 | |
| Farbe | braun | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Kautschuk / Harz | |
| Temperaturbeständig bis | 121 Grad | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Abdichten; Isolieren; Markieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; abriebsfest; anschmiegsam; beschriftbar; chemikalienbeständig; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig | |
| Länge | 33 m | |
| Breite | 12 mm | |
| Stärke | 0,18 mm |
| Artikelnummer | 7000048557 | |
| EAN / GTIN | 00021200856143 | |
| Herstellernummer | 7000048557 | |
| L-Nummer | L01310 834 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |