{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 471F | |
| Oznaczenie producenta | Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718; Markierungsklebefolie 471F | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 3,2 mm |
| Numer artykułu | 7000048512 | |
| EAN / GTIN | 00051131064768 | |
| Numer producenta | 7000048512 | |
| Numer L | L01310 1681 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |