{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 471F | |
| Herstellerbezeichnung | Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718; Markierungsklebefolie 471F | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PVC-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Abdichten; Fixieren; Markieren; Verkleben; Versiegelung | |
| Eigenschaften | abriebsfest; anschmiegsam; elastisch; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig; vibrationsdämpfend; wasserfest | |
| Länge | 33 m | |
| Breite | 25 mm | |
| Stärke | 3,2 mm |
| Artikelnummer | 7000048512 | |
| EAN / GTIN | 00051131064768 | |
| Herstellernummer | 7000048512 | |
| L-Nummer | L01310 1681 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |