3M™ Safety Stripe Tape 5700, Black/White, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Nr art.: 7000048413
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Czarny Czarny sygnałowy
Odcień, Białe Biały sygnałowy
Seria 5700
Oznaczenie producenta 3M™ Gefahrenwarnband 5700
Opakowanie luzem
Kolor czarny; białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Usuwanie bez pozostałości; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 33 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048413
EAN / GTIN 00021200043673
Numer producenta 7000048413
Numer L L01310 786
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Unlike non-adhesive caution or barricade tape, our tape features a rubber adhesive that sticks quickly to a variety of surfaces, and removes just as easily, leaving no messy residue. Flexible and abrasion resistant, it conforms around corners, curves and on uneven surfaces.We manufacture 3M™ Safety Stripe Tape 5702 using a tough vinyl backing with pressure-sensitive rubber adhesive for a durable tape that provides long-lasting use. This tape also resists most common solvents including acids and alkaline chemicals. Vinyl tapes are excellent for many general purpose applications, including safety markings, color coding, abrasion protection, masking, sealing, and splicing. Using vinyl tape for lane marking instead of painting eliminates the need to ventilate paint solvents. And since vinyl tapes can be removed quickly and cleanly, they are also a faster, more versatile and less costly option than painting.

Zaleta:

  • Applies instantly and is ready to use immediately
  • Vivid white and black stripes are locked into the vinyl for permanent high visibility
  • Stretches and conforms to curved surfaces and around corners for a tight fit
  • Resists abrasion, scuffing, moisture, and weathering for long service life
  • Clean, one piece removal