3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5700, Zwart/Wit, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000048413
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afzetlint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048413
EAN/GTIN 50021200043678
Nummer fabrikant 7000048413
L-nummer L01310 786

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit// Zwart
De waarschuwingskleuren wit/zwart zijn doorgeverfd in de zachte PVC-rug en zijn daardoor zeer slijtvast en blijvend goed zichtbaar
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 5.1 cm
Schone verwijdering in één stuk

Omschrijving:

Wij hebben onze 3M™ Gestreepte veiligheidstape 5700 ontwikkeld als effectief hulpmiddel om paden, gevaarlijke zones, uitstekende apparatuur en laaghangende objecten in fabrieken, magazijnen en ziekenhuizen te markeren. De opvallende zwarte en witte strepen zijn in het vinyl verwerkt, wat voor een uitstekende zichtbaarheid zorgt en bijdraagt aan het voorkomen van letsel.

Kenmerk:

Direct aan te brengen en klaar voor gebruik
Opvallende zwarte en witte strepen die in het vinyl zijn verwerkt, voor een uitstekende zichtbaarheid
Rekt en vormt zich naar gebogen oppervlakken en hoeken, voor een strakke afwerking
Bestand tegen slijtage, streepvorming, vocht en weersinvloeden, voor een lange levensduur
Schoon en in één stuk te verwijderen