Taśma poliestrowa 3M™ 850, srebrna, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000047522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria 850
Oznaczenie producenta 3M™ Polyesterklebeband 850
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; Właściwości odblaskowe; odporny na rozdarcie
Długość L 66 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000047522
EAN / GTIN 00021200035791
Numer producenta 7000047522
Numer L L01310 477
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Efekt metaliczny uzyskuje się dzięki warstwie naparowanej aluminium umieszczonej pomiędzy folią a przezroczystym klejem. Pokrycie warstwą aluminium zmniejsza ładunki elektrostatyczne i poprawia właściwości obróbcze. Ta taśma samoprzylepna nadaje się do dekoracji, łączenia, oznaczania oraz do produkcji etykiet z nadrukiem, wycinanych i/lub tłoczonych.

Zaleta:

  • Klej akrylowy o wysokiej przyczepności zapewnia szybkie wiązanie podczas łączenia oraz doskonałą, trwałą siłę wiązania
  • Ta bardzo wytrzymała folia poliestrowa jest na tyle cienka, że nie utrudnia wykonywania większości czynności przy użyciu maszyn
  • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie i odporność na temperaturę
  • Możliwość stosowania na zewnątrz przez okres do 2 lat
  • Dobre odbicie światła i ciepła
  • Dobra odporność na promieniowanie UV

Zalecenie:

  • 850S nadaje się szczególnie do zakrywania, zabezpieczania i naprawy sit (sitodruk)
  • Ozdabianie urządzeń, mebli itp.
  • Produkcja etykiet z nadrukiem i wycinanych
  • Oznaczanie
  • Splecenie