{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Seria | 850 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Polyesterklebeband 850 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporny na promieniowanie UV; Właściwości odblaskowe; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 610 mm | |
| Grubość S | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7100069442 | |
| EAN / GTIN | 00021200393266 | |
| Numer producenta | 7100069442 | |
| Numer L | L01310 1292 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |