{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 9S FIN; Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 203 mm | |
| Szerokość tarczy T | 25,4 mm | |
| Średnica otworu H | 76,2 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 7000046166 | |
| EAN / GTIN | 00048011302119 | |
| Numer producenta | 7000046166 | |
| Numer L | L51710 1573 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |