Scotch-Brite™ EX3 Rueda desbarbado X3-WL, 203 mm x 25.4 mm x 76.2 mm, 9S FIN

Número de artículo: 7000046166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch-Brite™ EX3
Denominación del fabricante 9S FIN; Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma de disco
Diámetro 203 mm
Anchura muela T 25,4 mm
Diámetro perforación H 76,2 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Para material acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000046166
EAN / GTIN 00048011302119
Número del fabricante 7000046166
Número L L51710 1573
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la Deburring Wheel EX3 Scotch-Brite™ para desbarbar, desbastar, acabar y pulir bordes de vidrios, así como de metales y compuestos duros o blandos (lo que incluye artículos de ferretería, instrumental médico, la fabricación de productos metálicos, implantes metálicos, sanitarios y motores de turbinas). Debido a su densidad dura, no se recomienda usar nuestra EX3 en aplicaciones en las que la adaptabilidad y el acabado de superficies planas sean requisitos indispensables. Estas ruedas están optimizadas para un uso constante con aristas afiladas o rebabas metálicas. Contiene una malla no tejida que genera menos calor y reduce el impacto calorífico en materiales termosensibles. Su sistema de resina único produce una menor acumulación de metal por arrastre, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación. Están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio. El carburo de silicio es un material sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, tareas de preparación antes de pintar y de acabado. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico que proporciona un elevado poder de corte y durabilidad. Aunque el carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Ventaja:

  • El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
  • Especialmente diseñada para acondicionar aristas afiladas y rebabas metálicas.
  • La malla no tejida genera menos calor y reduce el impacto calorífico en materiales termosensibles.
  • El sistema de resina único produce una menor acumulación de metal por arrastre, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación.

Recomendación:

  • Úsela para desbarbar, desbastar, acabar y pulir bordes de vidrios, así como de metales y compuestos duros o blandos (lo que incluye artículos de ferretería, instrumental médico, la fabricación de productos metálicos, implantes metálicos, sanitarios y motores de turbinas).