{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 05717M; Hookit™ Schleifteller | |
| Kolor | Żółty; Białe | |
| Stopień twardości | standard | |
| Średnica otworu | 14 mm | |
| Średnica | 178 mm | |
| Opis kształtu | kształt okrągły | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 7000045726 | |
| EAN / GTIN | 50051135925015 | |
| Numer producenta | 7000045726 | |
| Numer L | L51710 799 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |