Tampon de support 3M™ Perfect-It™, jaune, 200 mm, M14, 1 pièce / boîte

Réf.: 7000045726
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045726
EAN / GTIN 50051135925015
Réf. fabricant 7000045726
Article hors catalogue L51710 799

Description

Exécution:

Avec différentes tailles de trous pour une aspiration optimale
Excellente aspiration de la poussière grâce aux trous disposés en spirale
Disponible en version souple ou en dureté standard

Description:

Optimisez l’extraction des résidus avec le tampon d’appoint 3M™ Hookit™. Nos tampons d’appoint en mousse haute densité se caractérisent par une surface centrale plate et rigide et par des bords souples. Leur trou central confère à leurs bords une extrême souplesse et leur système d’évacuation directe optimise l’extraction des résidus.

Caractéristique(s):

Meilleure répartition de l’écoulement d’air grâce à différentes tailles de trou, pour une extraction optimale
Bénéficiez d’une excellente capacité d’extraction grâce à une configuration de trous en spirale
Modèle souple ou fermeté standard au choix
Compatible avec les abrasifs 3M™ Hookit™