{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Versaflo S-300 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Versaflo™ strapazierfähige Kopfhaube mit integrierter Bebänderung; S-333SG | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie czyste | |
| Kompatybilny z osłoną przed wiatrem | tak | |
| Z szybką | tak | |
| Właściwości szybki | Wymienna szybka | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Kaptur | |
| Materiał | Włókno syntetyczne (PF-SF) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 58 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 12941; EN 166 | |
| Min. odporność na temperaturę | -10 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 °C | |
| Właściwości | Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Masa całkowita | 140 g |
| Numer artykułu | 7000044301 | |
| EAN / GTIN | 04046719250240 | |
| Numer producenta | 7000044301 | |
| Numer L | L01140 76 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |