Udførelse:
Nem bortskaffelse
Testet øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F.
Beskyttelsesniveau TH3
Minimering af støj
Lav vægt
Beskrivelse:
S-333 letvægtshjelm til engangsbrug er et hovedstykke i S-serien til 3M™ Versaflo™ åndedrætsværnssystemet. Den dækker hoved og ansigt og giver øjen- og ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med EN166 (beskyttelse mod væskestænk og flyvende partikler med lavt slag). Den lette engangs-hætte er fremstillet af det mekanisk modstandsdygtige materiale Ventflex. Det er særligt blødt og smidigt, let at tørre af og har et lavt fnugindhold. Som med alle letvægtshjelme i S-serien giver denne model også en fremragende luftfordeling, hvilket giver mere komfort og mindre støj. Takket være visiret af polycarbonat beskytter det pålideligt mod mekaniske og kemiske påvirkninger. Samtidig giver det ekstra store synsfelt et meget godt udsyn. Den lette engangs-hætte S-333 fås i to justerbare størrelser. Dette produkt har størrelse S og farven grå. Beskyttelsesniveau: TH3.
Egenskab:
Nem bortskaffelse
Godkendt øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F
Beskyttelsesniveau TH3
Minimering af støj
lav vægt
Stort synsfelt
Robust, blødt, rynkefrit og skånsomt materiale, der ikke fnuger
Meget god luftfordeling
Bemærk:
Farmaceutisk fremstilling eller i applikationer, hvor det ydre stof er mindre udsat for forurening