3M™ Versaflo™ Integrated Suspension Head Cover, Small, S-133S

Nr art.: 7000044300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria S-100
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Integrierte Kopfhaube mit Bebänderung; 3M™ Versaflo™ Kopfhaube mit integrierter Bebänderung
Zakres zastosowania Pomieszczenie czyste
Kompatybilny z osłoną przed wiatrem tak
Z szybką tak
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości szybki Wymienna szybka
Wielkości międzynarodowe S
Kolor białe
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Włókno syntetyczne (PF-SF)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 56 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 12941
Min. odporność na temperaturę -10 °C
Maks. odporność na temperaturę 55 °C
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000044300
EAN / GTIN 04046719248728
Numer producenta 7000044300
Numer L L01140 117
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Versaflo™ S-100 Series Integrated Suspension Headcover has integrated head suspension for full head and face coverage, as well as, limited eye and face protection. Our headcover is a cost-effective headcover that can be used with 3M™ Powered Air Respirators and Supplied Air Respirator Systems in a wide variety of applications.

Zaleta:

  • For use with certain 3M™ Powered Air Respirators and Supplied Air Respirator Systems
  • Provides limited head and face coverage
  • Provides limited face and eye protection from liquid splash, low energy flying particles and dust
  • Provides excellent field of view
  • Suitable for applications which require frequent replacement of the entire headtop assembly
  • No assembly required; ready to use out of the box

Zalecenie:

  • Pharmaceutical manufacturing or in applications in which the outer tissue is exposed to less heavy contamination