Execuţie:
Eliminare ușoară
Protecția ochilor și a feței testată în conformitate cu EN166:F.
Nivel de protecție TH3
Minimizarea zgomotului
Greutate redusă
Descriere:
Căciula ușoară de unică folosință S-133S este o cască din seria S pentru sistemul de protecție respiratorie 3M™ Versaflo™. Acoperă capul și fața și asigură protecția ochilor și a feței în conformitate cu EN166 (protecție împotriva stropilor de lichide și a particulelor zburătoare cu impact redus). Boneta ușoară de unică folosință este fabricată din materialul textil universal rentabil Web24. Acest lucru îl face o soluție ideală pentru aplicațiile în care întreaga secțiune a capului trebuie înlocuită frecvent - de exemplu, în producția farmaceutică. La fel ca în cazul tuturor capotelor ușoare din seria S, distribuția excelentă a aerului asigură un confort sporit și mai puțin zgomot. Câmpul vizual foarte mare oferă o vedere foarte bună. Boneta ușoară de unică folosință S-133S este disponibilă în două dimensiuni reglabile. Acest produs are mărimea S și culoarea albă. Nivel de protecție: TH3.
Caracteristică:
Eliminare ușoară
Testat de protecție pentru ochi și față în conformitate cu EN166: F.
Nivel de protecție TH3
Anularea zgomotului
Greutate redusă
Câmp mare de vizibilitate
Distribuție foarte bună a aerului
Notă:
Fabricarea produselor farmaceutice sau în aplicații în care țesătura exterioară este mai puțin expusă la contaminare