Worek filtrujący 3M Xtract™, 28383

Nr art.: 7000042706
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
Numer artykułu 7000042706
EAN / GTIN 00051141283838
Numer producenta 7000042706
Numer L L01130 108255
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wkrocz na zupełnie nowe ścieżki w zarządzaniu pyłem dzięki narzędziom z własnym systemem odsysania. Praktyczna możliwość zwiększenia pojemności – worki filtrujące 3M Xtract™ są dostępne w dwóch rozmiarach: Duży worek ma pojemność 0,5 l, a worek o zwiększonej pojemności – nawet 3 l. Niezwykle wydajny system odsysania pyłu oraz duża pojemność worków pozwalają użytkownikom zaoszczędzić czas, ponieważ worki trzeba wymieniać rzadziej. Przenośność bez węża – używaj worka filtrującego wraz z plecakiem 3M™ przeznaczonym do worków filtrujących do szlifierek (sprzedawanym oddzielnie) podczas pracy na drabinie, w terenie lub w innych sytuacjach, w których liczy się przenośność. Plecak chroni woreczek z filtrem i zapewnia większą swobodę ruchów. Zalety szlifowania maszynowego Rozwiązania do szlifowania maszynowego 3M Xtract usuwają nawet 99% pyłu powstającego podczas wykańczania, w porównaniu z 55% w przypadku większości tradycyjnych tarcz z 5–6 otworami. Mniejsza ilość kurzu pozwala uzyskać lepszy efekt końcowy i zapewnia czystsze miejsce pracy. Jeśli weźmie się pod uwagę jeszcze wyższą wydajność oraz większą trwałość tarczy, która nie ulega zanieczyszczeniu, od razu staje się jasne, dlaczego nasz system 3M Xtract jest najlepszym wyborem do szlifowania bezpyłowego.

Zaleta:

  • Produkt z serii 3M Xtract™, która stanowi szczytowe osiągnięcie w zakresie usuwania kurzu i wydajności.
  • Niezwykle skuteczny system wychwytywania pyłu zwiększa wydajność szyb 3M Xtract (sprzedawanych oddzielnie)
  • Worek filtrujący zapewnia optymalne warunki pracy
  • Duże i bardzo duże rozmiary pozwalają zaoszczędzić czas, ponieważ użytkownicy nie muszą tak często wymieniać worków
  • Można je stosować wraz z plecakiem 3M™ na worki filtrujące do szlifowania maszynowego (sprzedawanym oddzielnie), który mieści i chroni worek filtrujący oraz zapewnia optymalną przenośność