3M Xtract™ filtrirna vrečka, 28383

Št. art.: 7000042706
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000042706
EAN/GTIN 00051141283838
Številka proizvajalca 7000042706
L-število L01130 108255
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite popolnoma nov pristop k ravnanju s prahom s samoizvlečnimi orodji. Priročno razširljiv kapaciteta 3M Xtract™ vrečke za prah je na voljo v dveh velikostih: Velika vreča ima kapaciteto 0,5 l, izjemno velika pa do 3 l. visoko učinkovita odsesovanje in velikodušna zmogljivost vrečke prihranita čas uporabnikom, saj zmanjšata potrebo po menjavi vrečk. Prenosljivost brez cevi Uporabite vrečke za prah z 3M™ Machine Ground vrečke za prah nahrbtnikom (naprodaj ločeno), ko ste na lestvi, na terenu ali v drugih situacijah, kjer je prenosljivost ključnega pomena. Nahrbtnik ščiti vrečke za prah in vam daje več mobilnosti. Prednost strojnega brušenja 3M Xtract rešitve strojnega brušenja odstranijo do 99% prahu, ki nastane med končno obdelavo, v primerjavi z 55% na večini običajnih plošč z 5 do 6 luknjami. Manj prahu zagotavlja boljšo končno obdelavo in čistejše delovno okolje. Ko upoštevate višji produktivnost in daljšo življenjsko dobo plošče, ki se ne zamaši, takoj postane jasno, zakaj je naš sistem 3M Xtract optimalna izbira za brušenje brez prahu.

Prednosti:

  • Del serije 3M Xtract™, najboljše pri odstranjevanju prahu in učinkovitosti.
  • Visoko učinkovito zbiranje prahu izboljša delovanje plošč 3M Xtract (naprodaj ločeno)
  • vrečke za prah zagotavlja optimalno delovno okolje
  • Velike in zelo velike velikosti prihranijo čas, ker uporabnikom ni treba menjati vrečk tako pogosto
  • Lahko se uporablja skupaj z 3M™ Machine-Ground vrečke za prah nahrbtnikom (naprodaj posebej), ki pobere in ščiti vrečke za prah za optimalno prenosljivost