Taśma izolacyjna Scotch® 22 z winylu, czarna, 25 mm x 33 m, 0,25 mm

Nr art.: 7000042539
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 Pieces
  • Etapy zamówienia: 48 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch® 22
Oznaczenie producenta Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 200 %
Min. odporność na temperaturę -10 stopni
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; elastyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000042539
EAN / GTIN 00054007100423
Numer producenta 7000042539
Numer L L01310 2010
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna Scotch® 22 Vinyl to wiodąca na rynku oryginalna taśma izolacyjna z PVC. Ta profesjonalna taśma izolacyjna posiada elastyczny nośnik pokryty wysoce skutecznym klejem oraz zwiększoną grubość warstwy, co zapewnia jej większą wytrzymałość mechaniczną. Doskonale nadaje się do pierwotnej izolacji elektrycznej wszystkich połączeń przewodów i kabli do napięcia 600 V oraz zapewnia trwałą, odporną na wilgoć ochronę elektryczną i mechaniczną w szerokim zakresie temperatur od -10°C do 80°C zgodnie z normą VDE. Jego doskonała elastyczność, giętkość i sprężystość w całym zakresie temperatur umożliwiają owijanie bez powstawania fałd. Zapewnia doskonałą ochronę przed ścieraniem, korozją miedzi, olejem, rozpuszczalnikami i promieniowaniem UV. Taśma izolacyjna Scotch® 22 Vinyl jest trudnopalna zgodnie z normą UL 510 i posiada certyfikaty UL, CSA oraz VDE.

Zaleta:

  • Gruba taśma zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie
  • Nadaje się do szczególnie wymagających zastosowań, takich jak izolacja szyn zbiorczych, okablowanie, naprawa powłok kabli oraz uszczelnianie elementów łączących
  • Elastyczny i odporny na temperatury poniżej zera do -10 °C
  • Wyróżnia się doskonałą odpornością na ścieranie, wilgoć, ług, kwasy, korozję oraz różne warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie UV)
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL 510
  • Posiada certyfikaty UL, CSA i VDE

Zalecenie:

  • Nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających dużej wytrzymałości, w tym do izolacji szyn zbiorczych, naprawy powłok kabli oraz uszczelniania złączy