Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Ampio inserto di temperatura. Rimane elastico e flessibile a temperature ambiente da -10°C a 60°C secondo VDE.
Lunghezza totale: 32,9 m
Larghezza totale: 25 mm
Ignifugo a norma UL 510
Descrizione:
Scotch® 22 Nastro isolante in vinile è un nastro in PVC per operazioni pesanti. Questo nastro spesso è progettato per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione.
Proprietà:
Il nastro spesso offre una maggiore resistenza meccanica e all'abrasione
Adatto per applicazioni particolarmente impegnative, come l'isolamento di sbarre, il cablaggio, la riparazione di guaine di cavi, la sigillatura di elementi di fissaggio.
Adattabile e resistente a temperature inferiori allo zero fino a -10 °C
Presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, alla corrosione e a varie condizioni atmosferiche (compresi i raggi UV).
Ritardante di fiamma secondo UL 510
Certificato secondo UL, CSA e VDE
Nota:
Adatto a tutte le applicazioni più gravose, come l'isolamento delle sbarre, la riparazione delle guaine dei cavi e la sigillatura dei connettori.