3M™ Air-Line Fed Gun, Undercoating Spray Gun, 08996

Nr art.: 7000041350
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 08996
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 1 l
Właściwości Funkcja rozpylania ciągłego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000041350
EAN / GTIN 53134375402953
Numer producenta 7000041350
Numer L L01130 108540
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get an even application of coatings with a 3M™ Air-Line Fed Gun. Our Air-Line Fed Gun effectively applies underbody and stonechip coatings smoothly, and works with 1 litre or 1 kilogram of coatings straight out of a can.

Zaleta:

  • Use for underbody and stonechip coatings
  • Smooth application of coatings
  • Use with 1 litre or 1 kilogram coating cans
  • No additional cups neededapply coatings straight from the can.