3M™ Pistol cu aer comprimat, pentru cutii de 1 litru de protecție împotriva ciobirii pietrei, 08996

Cod articol.: 7000041350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 08996
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 1 l
Caracteristici Funcţie de pulverizare continuă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000041350
EAN / GTIN 53134375402953
Număr producător 7000041350
L-Număr L01130 108540
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați un pistol de aer 3M™ pentru a aplica acoperirile în mod egal. Pistolul nostru cu aer comprimat aplică grunduri și acoperiri de protecție împotriva impactului cu pietre în mod eficient și uniform. Acoperirea poate fi furnizată direct din recipientul de 1 litri sau 1 kg.

Avantaj:

  • Pentru grunduri și acoperiri de protecție împotriva impactului cu rocile
  • Aplicarea uniformă a acoperirilor
  • Pentru cutii cu 1 litri sau 1 kilograme de acoperire
  • Nu sunt necesare cupe suplimentare - comandați direct din cutie.