• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Hookit™ Hand Block, 70 mm x 125 mm, Soft, 05742

Nr art.: 7000038368
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Hookit™ Handschleifblock
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 70 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Talerze Tworzywo piankowe
Uchwyt Rzep
Kolor Żółty
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038368
EAN / GTIN 08711428015294
Numer producenta 7000038368
Numer L L51710 58
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For achieving a true flat surface, use 3M™ Hookit™ Hand Block. Our ergonomic hand block is designed for comfort and easy sanding for levelling repair areas when power sanding is not an option. Use this item with our Hookit™ abrasive products. The block allows for a more even and consistent application of pressure, which delivers more uniform results. Hand sanding also allows you to work at a pace that’s suitable for more delicate work and is ideal for out of reach areas. These sanding blocks use our 3M Hookit™ attachment system for easy replacement of sandpaper sheets. Simply press on the abrasive sheet to get a secure grip and then peel it away for easy removal.

Zaleta:

  • Get more consistent sanding results
  • Achieve a true flat surface easily
  • Boost the efficiency of sanding by hand
  • Limit hand fatigue with the ergonomic design