Ruční blok 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, měkký, PN05742

Artiklové číslo: 7000038368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Hookit™ Handschleifblock
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 70 mm
Délka brusiva 125 mm
Nosný kotouč Pěnová hmota
Upínač Suchý zip
Barva Žlutá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038368
EAN / GTIN 08711428015294
Číslo výrobce 7000038368
L-číslo L51710 58
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

U plochých povrchů použijte ruční brusný blok 3M™ Hookit™. Náš ergonomický ruční brusný blok je navržen tak, aby se pohodlně vešel do ruky, což umožňuje jednoduché a rovné broušení v opravárenských oblastech, kde není možné používat brusné zařízení. Použijte tento produkt s našimi brusicími produkty Hookit™. Kromě toho blok zajišťuje rovnoměrnější tlak, což vede k lepším výsledkům. Pokud brousite ručně, můžete také pracovat rychlostí, která vám umožní pracovat přesněji a je ideální pro broušení těžko přístupných oblastí. Náš brusný blok je vybaven upevňovacím systémem 3M™ Hookit™, který umožňuje snadnou výměnu brusného papíru. Pro bezpečné připevnění jednoduše stiskněte brusný papír a po použití jej vytáhněte.

Výhoda:

  • Ještě více výsledků broušení
  • Jednoduché a ploché broušení
  • Zvýšená účinnost při ručním broušení
  • Snížená únava rukou díky ergonomickému designu